Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1413-07 Dokumentenkassette mit Zahlenschloss, Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1413-07 Dokumentenkassette mit Zahlenschloss, Din A4, 39,5 x 32,5 x 12 cm, Lichtgrau
HMF 1413-07 Dokumentenkassette mit Zahlenschloss, Din A4, 39,5 x 32,5 x 12 cm, Lichtgrau
HMF 1413-07 Dokumentenkassette mit Zahlenschloss, Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, Lichtgrau
HMF 1413-07 Dokumentenkassette mit Zahlenschloss, Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, Lichtgrau
HMF 1413-07 Dokumentenkassette mit Zahlenschloss, Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, Lichtgrau
HMF 1413-07 Dokumentenkassette mit Zahlenschloss, Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, Lichtgrau
HMF 1413-07 Dokumentenkassette mit Zahlenschloss, Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-1413-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1413-07
EAN/GTIN:
     4010537141370
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
dokumentenkassette din a4
dokumentenkassette
hmf dokumentenkassette

Die Dokumentenkassette von HMF ist ideal zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten und Unterlagen.

  • Metallbox zum sicheren Aufbewahren und Transport von Dokumenten und Wertsachen
  • Passend für DIN A4 Dokumente
  • Dank einklappbarem Koffergriff bequem zu transportieren und platzsparend zu verstauen
  • Dreistelliges Zahlenkombinationsschloss
  • Gefertigt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • Hochwertige pulverbeschichtete Oberfläche in Lichtgrau zum Schutz vor Kratzern

Abmessungen (T x B x H):

  • Außen: 37,5 x 26,5 x 8 cm (Tiefe inkl. Griff und Scharnier, Höhe inkl. Schloss)
  • Innen: 36 x 26 x 7 cm

Gewicht: 2,00 kg

Weitere Informationen:
Tiefe:
375 | 80
Breite:
265
Schlossart:
Zahlenschloss
Besonderheiten:
Passend für Din A4 Dokumente
Weitere Suchbegriffe: hmf, dokumentenbox din a4, lichtgrau, abschließbar, zahlenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
140-07
ab € 14,15*
Ähnlich
HMF
142-07
ab € 28,89*
Ähnlich
HMF
141-07
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.