Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 37265-S2 Deko Tablett, Dekoschale geflochten aus Wasserhyazinthe, herzförmig, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 37265 Deko Tablett, Dekoschale geflochten aus Wasserhyazinthe, herzförmig, 2er Set
HMF 37265 Deko Tablett, Dekoschale geflochten aus Wasserhyazinthe, herzförmig, 2er Set
HMF 37265-S2 Deko Tablett, Dekoschale geflochten aus Wasserhyazinthe, herzförmig, 2er Set
HMF 37265-S2 Deko Tablett, Dekoschale geflochten aus Wasserhyazinthe, herzförmig, 2er Set
HMF 37265-S2 Deko Tablett, Dekoschale geflochten aus Wasserhyazinthe, herzförmig, 2er Set
HMF 37265-S2 Deko Tablett, Dekoschale geflochten aus Wasserhyazinthe, herzförmig, 2er Set
HMF 37265-S2 Deko Tablett, Dekoschale geflochten aus Wasserhyazinthe, herzförmig, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C195-37265-S2
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     37265-S2
EAN/GTIN:
     4010537372651
Suchbegriffe:
Deko-Schale
Dekoschale
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett

Die Deko Tabletts von HMF aus nachhaltiger Wasserhyazinthe sind ein echter Hingucker und ideal zum Dekorieren.

  • Herzförmige, geflochtene Dekoschalen hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen im 2er Set
  • Vielseitig einsetzbar als Deko Accessoire Zuhause oder für Geschenke sowie zur Aufbewahrung im Alltag
  • Dekoratives natürlichen Design sorgt für eine wohnliche Atmosphäre in der Küche, Badezimmer oder Wohnzimmer
  • Handgeflochten aus nachhaltiger Wasserhyazinthe mit Metallrahmen für mehr Stabilität

Das Set besteht aus zwei unterschiedlichen Größen:

Groß:

  • Abmessungen außen (B x T x H): 29 x 28 x 6 cm
  • Abmessungen innen (B x T x H): 26 x 23 x 5 cm
  • Gewicht: 0,3 kg

Klein:

  • Abmessungen außen (B x T x H): 26 x 25 x 6 cm
  • Abmessungen innen (B x T x H): 24 x 20 x 5 cm
  • Gewicht: 0,25 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: Tablett, Tablett Gastronomie, gastronomietablett rechteckig, deko schale, deko tablett dekoschale schale dekoteller teller platte serviertablett klein rechteckig 2er set abwaschbar geflochten seegras stroh natur natürlich nachhaltig rattan servieren geschenkidee hochzeit geburtstag korb körbchen aufbewahrung tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
37240-S2
ab € 30,49*
Ähnlich
HMF
37210
ab € 17,81*
Ähnlich
HMF
37220
ab € 17,76*
Ähnlich
HMF
37231-S4
ab € 12,46*
Ähnlich
HMF
37240
ab € 13,79*
Ähnlich
HMF
37250
ab € 14,22*
Ähnlich
HMF
37251
ab € 14,20*
Ähnlich
HMF
37260-S2
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.