Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 37250 Papierkorb, Mülleimer Büro geflochten aus Wasserhyazinthe, rund, 25 cm Durchmesser, 30 cm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 37250 Papierkorb, Mülleimer Büro geflochten aus Wasserhyazinthe, rund, 25 cm Durchmesser, 30 cm Höhe
HMF 37250 Papierkorb, Mülleimer Büro geflochten aus Wasserhyazinthe, rund, 25 cm Durchmesser, 30 cm Höhe
HMF 37250 Papierkorb, Mülleimer Büro geflochten aus Wasserhyazinthe, rund, 25 cm Durchmesser, 30 cm Höhe
HMF 37250 Papierkorb, Mülleimer Büro geflochten aus Wasserhyazinthe, rund, 25 cm Durchmesser, 30 cm Höhe
HMF 37250 Papierkorb, Mülleimer Büro geflochten aus Wasserhyazinthe, rund, 25 cm Durchmesser, 30 cm Höhe
HMF 37250 Papierkorb, Mülleimer Büro geflochten aus Wasserhyazinthe, rund, 25 cm Durchmesser, 30 cm Höhe
HMF 37250 Papierkorb, Mülleimer Büro geflochten aus Wasserhyazinthe, rund, 25 cm Durchmesser, 30 cm Höhe
Artikel-Nr.:
     C195-37250
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     37250
EAN/GTIN:
     4010537372507
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Der dekorative Papierkorb von HMF aus nachhaltiger Wasserhyazinthe ist ideal fürs Büro oder Kinderzimmer.

  • Geflochtener, runder Papiermülleimer hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Dekorativer Mülleimer im natürlichen Design sorgt für eine wohnliche Atmosphäre
  • Ideal für den täglichen Gebrauch zuhause im Büro, Schlafzimmer, Bad oder Kinderzimmer
  • Alternativ auch als dekorativer Übertopf bzw. Blumenkübel oder kleiner Wäschekorb nutzbar
  • Handgeflochten aus nachhaltiger Wasserhyazinthe mit Metallrahmen für mehr Stabilität
  • Praktische Tragegriffe ermöglichen einfachen Transport und müheloses Ausleeren

Abmessungen:

  • Außen:
    • Höhe: 30 cm
    • Durchmesser oben: 25 cm
    • Durchmesser unten: 20 cm
  • Innen:
    • Höhe: 29 cm
    • Durchmesser oben: 23 cm
    • Durchmesser unten: 18 cm

Gewicht: 0,67 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
300
Durchmesser:
250
Gewicht:
670 g
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, papierkorb hmf, abfall korb, standard-mülleimer rund, aufbewahrungskorb korb geflochten aufbewahrung aufbewahrungsbox seegras rattan flechtkorb regalkorb kallax regal einsatz boxen faltbox basket spielzeugkiste ordnungsbox box kiste groß rechteckig viereckig eckig 30x30x30 faltbar strohkorb natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
37251
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.