Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 4612812 Möbeltresor Elektronikschloss, 36 x 48 x 37 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 4612812 Möbeltresor Elektronikschloss, 36 x 48 x 37 cm, anthrazit
HMF 4612812 Möbeltresor Elektronikschloss, 36 x 48 x 37 cm, anthrazit
HMF 4612812 Möbeltresor Elektronikschloss, 36 x 48 x 37 cm, anthrazit
HMF 4612812 Möbeltresor Elektronikschloss, 36 x 48 x 37 cm, anthrazit
HMF 4612812 Möbeltresor Elektronikschloss, 36 x 48 x 37 cm, anthrazit
HMF 4612812 Möbeltresor Elektronikschloss, 36 x 48 x 37 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C195-4612812
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4612812
EAN/GTIN:
     4010537461287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der Möbeltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Individuell einstellbares, elektronisches Zahlenschloss, 3 - 8 stellige Codes programmierbar
  • Zusätzlich manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden, inkl. Verankerungsmaterial
  • Pulverbeschichtet in Anthrazit
  • Passend für DIN A4 Dokumente und Ordner

Lieferumfang:

  • 4 x AA Batterien
  • 4 x Befestigungsschraube und 4 x Dübel
  • 2 x Notschlüssel
  • Bedienungsanleitung

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 36 x 48 x 37 cm (Tiefe mit Elektronikschloss)
  • Innen: 35,6 x 47,6 x 32 cm
  • Türöffnung (B x H): 25 x 42 cm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Türstärke: 4 mm

Gewicht: ca. 19,1 kg

Weitere Informationen:
Breite:
360
Höhe:
480
Tiefe:
370
Schlossart:
Elektronikschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
19,1 kg
Besonderheiten:
3 - 8 stellige Codes programmierbar, passend für Din A4 Ordner
Weitere Suchbegriffe: hmf möbeltresore, kleintresor, Safe, Tresor, Wandtresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612112
ab € 27,23*
Ähnlich
HMF
4612212
ab € 49,04*
Ähnlich
HMF
4612412
ab € 61,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.