Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 80961 Buchtresor 3er Set Städte, Antik-Look, Geldversteck, Buchsafe, 32,5 x 23,5 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 80961 Buchtresor 3er Set Städte, Antik-Look, Geldversteck, Buchsafe, 32,5 x 23,5 x 7,5 cm
HMF 80961 Buchtresor 3er Set Städte, Antik-Look, Geldversteck, Buchsafe, 32,5 x 23,5 x 7,5 cm
HMF 80961 Buchtresor 3er Set Städte, Antik-Look, Geldversteck, Buchsafe, 32,5 x 23,5 x 7,5 cm
HMF 80961 Buchtresor 3er Set Städte, Antik-Look, Geldversteck, Buchsafe, 32,5 x 23,5 x 7,5 cm
HMF 80961 Buchtresor 3er Set Städte, Antik-Look, Geldversteck, Buchsafe, 32,5 x 23,5 x 7,5 cm
80961_buchtresore_staedte_3er_set_f.jpg
Artikel-Nr.:
     C195-80961
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     80961
EAN/GTIN:
     4010537809614
Suchbegriffe:
Buchtresor
hmf buchtresor

Das perfekte Versteck für Wertsachen, Geld und andere wichtige Gegenstände in Ihrem Buchregal.

  • perfekte Täuschung - die drei Kassetten sind als Buch im Antik-Look getarnt, ideal als Wertsachenversteck, Geschenkverpackung oder Dekorationsartikel
  • Material: Hergestellt aus robustem Holz und Kunstleder, mit viel Liebe zum Detail
  • bestehend aus 3 Büchern in verschiedenen Größen: New York, London und Paris
  • die Buchtresore sind mit den Wahrzeichen der jeweiligen Stadt bedruckt
  • Magnetverschluss

Gewicht insgesamt: 1,9 kg

Abmessungen:
Buchsafe New York (groß), passend für DIN A5:
Außen (H x B x T): 32,5 x 23,5 x 7,5 cm
Innen (H x B x T): 29 x 19,5 x 6 cm
Gewicht: 0,99 kg

Buchsafe London (mittel), passend für DIN A6:
Außen (H x B x T): 25,5 x 18,5 x 6 cm
Innen (H x B x T): 22 x 14,5 x 4,5 cm
Gewicht: 0,60 kg

Buchsafe Paris (klein), passend für DIN A7:
Außen (H x B x T): 18,5 x 13 x 4,5 cm
Innen (H x B x T): 14,5 x 9,5 x 3 cm
Gewicht: 0,30 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
32,5
Breite:
23,5
Tiefe:
7,5
Weitere Suchbegriffe: Buchsafe, Buchkassette, Geldversteck, Geheimfach, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
80905
ab € 9,68*
Ähnlich
HMF
80915
ab € 9,69*
Ähnlich
HMF
80925
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.