Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckstück 90° DIN / SAE ∙ V2558 ∙ 4.75 - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2558
V2558
Artikel-Nr.:
     C1971-V2558
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2558
EAN/GTIN:
     4047728025584
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
  • Druckstück

  • Durchmesser (min-max): 4.75 - 6

Weitere Informationen:
Durchmesser min:
4.75 mm
Durchmesser max:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, Druckstück KFZ-Werkzeug, KFZ-Werkzeug Druckstück, Druckstücke, druckstück kfz-werkzeug, Spannwerkzeug,Druckstück,Druckstücke,Spann-Werkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.