Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschentücher AG-055-100, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Taschentücher AG-055-100, hochweiss
Taschentücher AG-055-100, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-055-100
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-055-100
EAN/GTIN:
     4260038117637
Suchbegriffe:
Papiertaschentücher
Taschentücher
papiertaschentücher 3 lagig
papiertaschentücher

Taschentücher AG-055-100, 17x20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Blatt-Abmessung: 17 x 20 cm
  • Inhalt/Karton: 50 x 100 Tücher
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
17x20 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: taschentücher plock, Kosmetiktücher, Schnupfentücher, Hygienepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Packungen (ab € 0,7318* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,18*
€ 64,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 53,69*
€ 63,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 50,82*
€ 60,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 49,85*
€ 59,32
pro Kartonage
ab 14 Kartonagen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Kartonage
ab 28 Kartonagen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 124,45*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,24*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,13*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,70*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,79*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,92*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,64*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 3,24*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,25*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.