Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drahtgitterkorb
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Papierhandtuch AG-059, 24x21,5cm, grün
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-AG-059
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-059
EAN/GTIN:
4260038112847
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtuch AG-059, 24x21,5cm, grün
100 % Zellstoffpapier, geprägt
Farbe: grün
Anzahl Lagen: 2
Falzart: ZZ/V
Blatt-Abmessung: 24 x 21,5 cm
Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x21,5 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
... >
Lager 2098
>
Papiertücher
>
Papierhandtücher
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtücher 2-lagig 24 x 23 cm v-falz
,
falthandtuch v-falz
,
falthandtuch 2-lagig
,
Falttücher
,
Falttuch
,
Papierhandtuch
,
ZZ-Falz
,
Handtuch
,
Papier-Falttücher
,
Hygienepapier
,
Einwegtücher
,
Einmaltücher
,
Zupftuch
,
Wischtücher
,
Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,25*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,56*
€ 57,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 47,48*
€ 56,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 45,11*
€ 53,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Kartonage
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seifencreme aus pflanzlichen Rohstoffen AG-801
Plock
AG-801
ab € 17,31*
Zubehör
Spender für alle Handtücher AG-503, weiss
Plock
AG-503
ab € 22,61*
Zubehör
Spender für alle Handtücher AG-671, metall/weiss
Plock
AG-671
ab € 21,75*
Zubehör
Spender für alle Handtücher AG-673, metall/weiss
Plock
AG-673
ab € 28,57*
Zubehör
ST-5001 Falthandtuchspender, Kunststoff, für ca. 300 Blatt, C/V-Falz, weiss
Plock
ST-5001
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen