Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle HP-99724, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle HP-99724, weiss
Handtuchrolle HP-99724, weiss
Artikel-Nr.:
     C2098-HP-99724
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99724
EAN/GTIN:
     4250678204033
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle HP-99724, 21cm, weiss

  • 100 % Zellstoffpapier, mit Spezialkern, geprägt, verleimt
  • Farbe: weiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Kern: 4,2 cm
  • Rollenhöhe: 21 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,61334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,96*
€ 52,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,54*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,63*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,84*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,64*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.