Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
LDPE Knotties Henkel-Müllsäcke extra ST-216, schwarz
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2098-ST-216
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
ST-216
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE Henkel Müllsäcke Knotties extra ST-216, schwarz
Farbe: schwarz
Typ: 60 extra
Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
Abmessung: 700 x 1.100 mm
Inhalt/Karton: 16 Rollen á 10 Stück
... >
Lager 2098
>
Müllsäcke & Folien
>
LDPE-Reg. Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 120 l schwarz
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 120 liter
,
Knoten-Müllbeutel
,
Knotties
,
Mülltüten
,
Kehrichtsäcke
,
Mehrzweckbeutel
,
Plastiksack
,
PE
,
Sack
,
strong
,
stark
,
belastbar
,
reissfest
,
Gebäudereinigungsbedarf
,
Bürobedarf
,
Hotelbedarf
,
Abfallbeutel
,
Mülltonne
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Abfalleimer
,
Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,53*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 16 Rollen (ab € 1,22063* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,93*
€ 35,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,74*
€ 35,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Kartonage
ab 44 Kartonagen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Kartonage
ab 88 Kartonagen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seifen-Dosierspender aus Kunststoff ST-573, weiss
Plock
ST-573
ab € 23,13*
Zubehör
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Plock
HP-99545
ab € 12,21*
Zubehör
Seifenspender aus Kunststoff HP-99566, weiss
Plock
HP-99566
ab € 15,99*
Zubehör
ST-5050 Seifenspender aus Kunststoff, 500ml, weiss
Plock
ST-5050
ab € 24,29*
Zubehör
ST-5051 Seifenspender aus Kunststoff, 1000ml, weiss
Plock
ST-5051
ab € 24,15*
Zubehör
Warnschild "Achtung Rutschgefahr"
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen