Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOBSY Papierhandtuch SY-66051, 2-lagig, 20,5x24cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOBSY Papierhandtuch SY-66051, 2-lagig, 20,5x24cm, hochweiss
SOBSY Papierhandtuch SY-66051, 2-lagig, 20,5x24cm, hochweiss
Sobsy Logo
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66051
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66051
EAN/GTIN:
     4250678208093
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

SOBSY Papierhandtuch SY-66051, 20,5x24cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: Z
  • Blatt-Abmessung: 20,5 x 24 cm
  • Inhalt/Karton: 3.750 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 / Z
Blatt-Abmessung:
20,5x24 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, einmalhandtücher, SOBSY, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, Z-Falz, Interfold, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Eimaltücher, Einwegtücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.750 Stück (ab € 0,01023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 57,03*
€ 67,87
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 56,20*
€ 66,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,31*
€ 63,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,37*
€ 62,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 45,22*
€ 53,81
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 123,75*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,21*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,11*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,62*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,98*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,50*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 3,25*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,24*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.