Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Schraubstöcke, MS 125/MS 125-L | 1700.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-1700.300
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     1700.300
EAN/GTIN:
     4030618104032
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Schraubstock
Multischraubstöcke
Multischraubstock
Schraubstock

Einsatzbereich:

  • Horizontal und vertikal einsetzbar – somit für vertikale und horizontale CNC-gesteuerte Fräsmaschinen geeignet
  • Konventionelles Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen möglich
  • MS 125-S - optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren
  • Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitt durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück
  • Mit den Trägerbacken lassen sich Rohteile unterschiedlichster Materialien und komplexen Geometrien sicher und kostengünstig spannen

Produktmerkmale:

  • Hohe Flexibilität – das modulare Spannsystem vereint nahezu alle Möglichkeiten unserer bewährten Modelle
  • Kraftübersetzte Hochdruckspindel – kein Nachlassen der Spannkraft
  • Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen
  • Verlorener Spannrand 8 mm bei Niederzugspannung, 3 mm bei Grippspannung
  • Spannen mit Drehmomentschlüssel (max. 30 Nm) – dies ermöglicht auch ein Arbeiten bei ungünstiger Aufspannung über Tisch

Lieferumfang:

  • 1 Stück Hochdruckspanner ohne Backen
  • 1 Satz Spannpratzen
  • 3 Stück Stiftschlüssel
  • 1 Stück 6-kant-Einsatz für Drehmomentschlüssel 3/8"

Spannbacken bitte separat bestellen.

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 60)

Hinweise

Hierbei handelt es sich um einen Auslaufartikel.

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
126 mm
c1:
24 mm
c2:
20 mm
h1:
100 mm
h2:
21 mm
l1:
530 mm
l2:
587 mm
l3:
216 mm
l5:
176 mm
y:
M12
Anzugsdrehmoment:
30 Nm
Backenbreite:
125 mm
Spannkraft:
40 kN
für Ausführung Bild:
3
Werkstoff:
Sphäroguss (GGG 60)
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.533,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.771,26*
€ 3.297,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.740,38*
€ 3.261,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,62*
€ 3.113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.560,18*
€ 3.046,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.533,92*
€ 3.015,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
1704.300
ab € 1.129,73*
Zubehör
Erwin Halder
1704.100
ab € 587,68*
Zubehör
Erwin Halder
1704.200
ab € 581,22*
Zubehör
Erwin Halder
1701.140
ab € 348,90*
Zubehör
Erwin Halder
1701.150
ab € 367,80*
Zubehör
Erwin Halder
1703.400
ab € 56,30*
Zubehör
Erwin Halder
1703.410
ab € 55,26*
Zubehör
Erwin Halder
1703.420
ab € 58,55*
Zubehör
Erwin Halder
1703.430
ab € 56,34*
Zubehör
Erwin Halder
1703.440
ab € 60,61*
Zubehör
Erwin Halder
1702.730
ab € 14,30*
Zubehör
Erwin Halder
1702.720
ab € 64,22*
Zubehör
Erwin Halder
1705.400
ab € 206,62*
Zubehör
Erwin Halder
1705.410
ab € 141,30*
Zubehör
Erwin Halder
1705.420
ab € 202,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.