Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug, Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft | d1=10/12/16/20/25 mm | 22350.1991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22350.1991
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22350.1991
EAN/GTIN:
     4030618281962
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=10/12/16/20/25 mm
d1:
10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm
Zapfendurchmesser [-0.1]:
5 mm
für Ausführung Bild:
2
Bezeichnung:
Montagewerkzeug
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Praezisionswerkzeuge
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
309 g
Weitere Suchbegriffe: aufnahmebuchse halder, stirnlochschlüssel, Stirnlochmutterndreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1963
ab € 71,82*
Sonstiges
Erwin Halder
22400.0925
ab € 19,99*
Sonstiges
Erwin Halder
22400.0926
ab € 29,35*
Sonstiges
Erwin Halder
22400.0927
ab € 38,04*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1914
ab € 26,39*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1916
ab € 28,94*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1910
ab € 24,24*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1912
ab € 24,79*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1924
ab € 29,36*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1926
ab € 32,73*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1920
ab € 26,80*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1922
ab € 27,18*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1934
ab € 35,59*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1936
ab € 42,13*
Sonstiges
Erwin Halder
22350.1930
ab € 31,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.