Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben / Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl/Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D | d2=7,1 mm / Rostfreier Stahl A4 | 23050.0666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23050.0666
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23050.0666
EAN/GTIN:
     4030618234869
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Rostfreier Stahl A4

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=7,1 mm / Rostfreier Stahl A4
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Ähnlich Norm:
ja
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2 [H13]:
7,1 mm
d4:
12 mm
d5:
11 mm
h3:
2,8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
6 kN
Drehmoment für Schraubverbindungen max.:
6 Nm
für Ausführung Bild:
2
für Bolzen d6:
6 mm
Kegelpfanne:
Rostfreier Stahl A4
Vermehrte Bestellnummer:
Rostfreier Stahl A4
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Sonstige Erzeugnisse | Armaturen | Maschinenbau, allgemein | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
ausgleichen | stützen
Form:
D
Präferenzursprung:
CE
verwendbar für:
M6
Gewicht:
1,3 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, kegelpfanne m6, Pendelscheibe, Pendelscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0110
ab € 0,48*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0112
ab € 0,62*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0114
ab € 1,05*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0116
ab € 0,98*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0120
ab € 1,34*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0122
ab € 5,77*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0124
ab € 2,00*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0127
ab € 6,19*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0130
ab € 3,27*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0133
ab € 7,47*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0136
ab € 7,14*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0139
ab € 13,34*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0142
ab € 9,91*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0148
ab € 15,01*
Ähnlich
Erwin Halder
23050.0152
ab € 16,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.