Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, DIN 3670/ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut | d1=400 mm / d2=30 mm | 24570.0160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24570.0160
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24570.0160
EAN/GTIN:
     4030618288848
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3670
DIN 3670 Handrad
DIN 3670 Scheibenhandrad
Handrad DIN 3670

Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen.

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

  • Aluminium-Kokillenguss

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=400 mm / d2=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
400 mm
d2 [H7]:
30 mm
d3:
65 mm
l1:
63 mm
l2:
38 mm
Handrad:
Aluminium-Kokillenguss
Branche:
Nahrungsmittel-/Verpackungsmaschinen | Produktionsverbindungshandel | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
bedienen | einstellen | verdrehen | verstellen
Form:
B
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
4720 g
Weitere Suchbegriffe: Scheibenhandrad DIN 3670, Handrad, Scheibenhandrad, handrad alu, handrad, halder handrad, Handräder, Diskusgriff, Diskusgriffe, Diskushandrad, Diskushandräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22270.0016
ab € 0,66*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0116
ab € 0,99*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0020
ab € 0,67*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0120
ab € 1,22*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0022
ab € 0,94*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0122
ab € 1,72*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0025
ab € 0,99*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0125
ab € 1,81*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0028
ab € 1,08*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0128
ab € 1,81*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0032
ab € 1,37*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0132
ab € 2,30*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0036
ab € 1,58*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0136
ab € 2,25*
Zubehör
Erwin Halder
22270.0040
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.