Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge CP-F 50/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY CP-F Schraubzwinge Spannband 5 cm Schwarz, Silber
BESSEY CP-F Schraubzwinge Spannband 5 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2226-CP-F
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     CP-F
EAN/GTIN:
     4008158010236
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Ganzstahlzwinge
Mit Tempergussbügeln in C-Form
Weitere Informationen:
Spannweite:
50 mm
Ausladung:
30 mm
Polbohrung Durchmesser:
8,4 mm
Stromstärke:
200 A
Gewicht:
0,19 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1F
ab € 11,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 15,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.