Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge TP 150/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TP-1F Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY TP-1F Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TP-1F
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TP-1F
EAN/GTIN:
     4008158015439
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Mit Tempergussbügeln Praktische Flügelschraube Anschlussloch im Gussoberteil TP-...F-RK: Kabelentlastung am Schienenende / Ring-Innendurchmesser 30 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Polbohrung Durchmesser:
10,5 mm
Stromstärke:
400 A
Gewicht:
0,78 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1K
ab € 15,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.