Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge LP 150/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY LP-1 Schraubzwinge
BESSEY LP-1 Schraubzwinge
BESSEY LP-1 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-LP-1
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LP-1
EAN/GTIN:
     4008158004907
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Ganzstahlzwinge
Mit Tempergussbügeln Ergonomisch geformter Holzgriff Anschlussloch im Gussoberteil
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Polbohrung Durchmesser:
10,5 mm
Stromstärke:
300 A
Gewicht:
0,50 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CP-F
ab € 6,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1F
ab € 11,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 15,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.