Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Schere D16-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-D16-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D16-SB
EAN/GTIN:
     4010220024744
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Auch linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9  1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
40 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  9/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,39 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D16
ab € 13,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
D16L
ab € 12,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
D16S
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.