Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spengler-Flachzange D301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdi
Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D301
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D301
EAN/GTIN:
     4010220003015
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet PVC-beschichtete Griffe Flache Zangenbacke Maultiefe 45 mm Verzahnung 0,8 mm
Weitere Informationen:
Gewerbeausführung:
aufgelegt
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9  1/2 "
Gewicht:
0,40 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Weitere Suchbegriffe: Klempnerzange, Quetschfalzzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Spenglerzange, Flachzange, abkantzange, Spengler- und Klempnerwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 41,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
D311
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.