Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzzange 90° gebogen D35-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzzange 90° gebogen, durchgesteckt, 60 x 270 mm
Falzzange 90° gebogen, durchgesteckt, 60 x 270 mm
Falzzange 90° gebogen, durchgesteckt, 60 x 270 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2226-D35-60
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D35-60
EAN/GTIN:
     4010220003183
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet Mindestmaultiefe gerade 60 mm Mindestmaultiefe gebogen 50 mm
Weitere Informationen:
Form:
90° gebogen
Gewerbeausführung:
durchgesteckt
Maulbreite:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
255 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Gewicht:
0,76 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 40,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.