Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzzange 90° gebogen (PVC-beschichtete Griffe) D351-60-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D351-60-P Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY D351-60-P Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-D351-60-P
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D351-60-P
EAN/GTIN:
     4010220022078
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet PVC-beschichtete Griffe Mindestmaultiefe gerade 60 mm Mindestmaultiefe gebogen 50 mm
Weitere Informationen:
Form:
90° gebogen
Gewerbeausführung:
aufgelegt
Maulbreite:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
255 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Gewicht:
0,75 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 42,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.