Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Dachbautechnik
>
Dachdeckerwerkzeug
>
Falzzange
>
Artikel
Falzzange 90° gebogen D351-60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2226-D351-60
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
D351-60
EAN/GTIN:
4010220003190
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet Mindestmaultiefe gerade 60 mm Mindestmaultiefe gebogen 50 mm
Weitere Informationen:
Form:
90° gebogen
Gewerbeausführung:
aufgelegt
Maulbreite:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
255 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Gewicht:
0,75 kg
Rabattgruppe:
VD0003
... >
Schneidtechnik
>
Spengler- und Klempnerwerkzeuge
>
Falzzange D33/D34/D35
Weitere Suchbegriffe:
Klempnerzange
,
Quetschfalzzange
,
Spengler-Flachzange
,
Spengler-Rundzange
,
Spenglerzange
,
bessey falzzange
,
abkantzange
,
falzzange 90°
,
Spengler- und Klempnerwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falzzange 45° gebogen D341-60
BESSEY Tool
D341-60
ab € 24,85*
Ähnlich
Falzzange gerade (PVC-beschichtete Griffe) D33-60-P
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 40,76*
Ähnlich
Falzzange gerade D33-60
BESSEY Tool
D33-60
ab € 39,75*
Ähnlich
Falzzange gerade D331-60
BESSEY Tool
D331-60
ab € 23,41*
Ähnlich
Falzzange gerade D331-80
BESSEY Tool
D331-80
ab € 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen