Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Einziehzange D36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdi
Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D36
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D36
EAN/GTIN:
     4010220002407
Suchbegriffe:
Bleirohr-Einziehzange
Rohreinziehzange
rohreinziehzange
Durch 3 Unter- und 2 Oberbacken schnelles und rationelles Arbeiten Selbstöffnend Komplett verzinkt PVC-beschichtete Griffe Maultiefe 28 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Gewicht:
0,47 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Einziehzange, Spengler- und Klempnerwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D396
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.