Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoKlamp DUO 160/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY DUO16-8 Schraubzwinge C-Klemme 15,2 cm Schwarz, Rot
BESSEY DUO16-8 Schraubzwinge C-Klemme 15,2 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-DUO16-8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DUO16-8
EAN/GTIN:
     4008158028521
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Spannkraft bis zu 1.200 N Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene Komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
85 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Spreizweite vorn:
75-235 mm
Spreizweite hinten:
9-170 mm
Gewicht:
0,66 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.