Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge EZS 900/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-EZS90-8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZS90-8
EAN/GTIN:
     4008158035000
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Spannkraft bis zu 2.000 N Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
900 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
19 x 6 mm
Spreizweite vorn:
170-1110 mm
Gewicht:
1,26 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.