Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge GH 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GH40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GH40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GH40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GH40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GH40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GH40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY GH40 Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-GH40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GH40
EAN/GTIN:
     4008158034447
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Größere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei voller Ausnutzung der Spannweite Lösehebel mit Abgleitschutz Exzenter aus Sinterstahl besonders verschleißfest, geringe Reibung durch höhere Oberflächenhärte Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen Stark – Spannkraft bis zu 8.500 N
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,41 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH16
ab € 34,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH20
ab € 39,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH25
ab € 45,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH30
ab € 53,14*
Ähnlich
PROMAT
4000831327
ab € 50,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.