Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge Spann-W.400mm A.120mm Spannkraft b.zu 8000 N PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831327
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831327
EAN/GTIN:
     4015448675907
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
hebelzwinge

Hebelzwinge Spann-W.400mm A.120mm Spannkraft b.zu 8000 N PROMAT

Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl · Gleitbügel gesenkgeschmiedet mit Rastersystem · vergütet · verzinkt · Spann- und Lösehebel · bewegliche Druckplatte zum schnellen Spannen mit hoher Spannkraft (bis zu 8000 N)
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Marke:
PROMAT
Spannkraft:
bis zu 8000 N
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hebelzwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831323
ab € 30,52*
Ähnlich
PROMAT
4000831324
ab € 35,86*
Ähnlich
PROMAT
4000831325
ab € 40,65*
Ähnlich
PROMAT
4000831326
ab € 47,72*
Ähnlich
PROMAT
4000831328
ab € 54,30*
Ähnlich
PROMAT
4000831329
ab € 56,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.