Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KliKlamp KLI 200/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-KLI20
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KLI20
EAN/GTIN:
     4008158027241
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Hebelzwinge
Spannkraft bis zu 1.200 N Federleicht und bärenstark Stabile Fest- und Gleitbügel aus leichtem Magnesium Schnell und vibrationssicher spannen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,32 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI16
ab € 14,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI25
ab € 15,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI30
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.