Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KliKlamp KLI 300/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-KLI30
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KLI30
EAN/GTIN:
     4008158028743
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Hebelzwinge
Spannkraft bis zu 1.200 N Federleicht und bärenstark Stabile Fest- und Gleitbügel aus leichtem Magnesium Schnell und vibrationssicher spannen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,38 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,09*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,79*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI16
ab € 14,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI20
ab € 14,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI25
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.