Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckguss-Schraubzwinge LM 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Druckguss-Schraubzwinge LM
BESSEY Druckguss-Schraubzwinge LM
Artikel-Nr.:
     C2226-LM20/10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM20/10
EAN/GTIN:
     4008158005430
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 2.000 N Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss Mit Schutzkappe Klein und handlich Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Gewicht:
0,90 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Druckguss-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.