Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenzwinge SPZ 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SPZ60K Schraubzwinge Platin
BESSEY SPZ60K Schraubzwinge Platin
BESSEY SPZ60K Schraubzwinge Platin
BESSEY SPZ60K Schraubzwinge Platin
BESSEY SPZ60K Schraubzwinge Platin
Artikel-Nr.:
     C2226-SPZ60K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SPZ60K
EAN/GTIN:
     4008158026930
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 12.000 N Für Dach- und Holzkonstruktionen SPZ 80 K mit Sechskant 17 mm und hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
27 x 13 mm
Gewicht:
2,90 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.