Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG-K 300/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG30K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG30K
EAN/GTIN:
     4008158008929
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,10 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
MCX
ab € 22,87*
Zubehör
BESSEY Tool
VAD
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.