Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG-K 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG40S12K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG40S12K Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG40S12K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG40S12K
EAN/GTIN:
     4008158025049
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
1,74 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
MCX
ab € 22,87*
Zubehör
BESSEY Tool
VAD
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.