Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TKPN-BE 2000/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TKPN200BE Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN200BE Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN200BE Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN200BE Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN200BE Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TKPN200BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TKPN200BE
EAN/GTIN:
     4008158015309
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.500 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
2000 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
6,67 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Temperguss-Schraubknecht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK40-2K
ab € 33,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK50K
ab € 36,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
TKPN50BE
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.