Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TKPN-BE 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TKPN60BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN60BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN60BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN60BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN60BE Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TKPN60BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TKPN60BE
EAN/GTIN:
     4008158015378
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.500 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
2,97 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK40-2K
ab € 30,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
TKPN50BE
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.