Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Schraubzwinge
>
Artikel
Temperguss-Schraubknecht TKPN-BE 800/120
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2226-TKPN80BE
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
TKPN80BE
EAN/GTIN:
4008158015385
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.500 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
3,48 kg
Rabattgruppe:
VB0001
... >
Spanntechnik
>
Temperguss-Schraubzwingen
>
Schraubknecht mit Holzgriff TKPN-BE
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
bessey ganzstahlzwingen
,
ganzstahlzwinge
,
schraubzwinge ausladung 120mm
,
Temperguss-Schraubknecht
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temperguss-Schraubknecht TGK 400/120
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,47*
Ähnlich
Temperguss-Schraubknecht TGK-2K 400/120
BESSEY Tool
TGK40-2K
ab € 30,55*
Ähnlich
Temperguss-Schraubknecht TKPN-BE 500/120
BESSEY Tool
TKPN50BE
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen