Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge TP 150/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TP-1K Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY TP-1K Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TP-1K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TP-1K
EAN/GTIN:
     4008158015446
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Ganzstahlzwinge
Mit Tempergussbügeln Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Anschlussloch im Gussoberteil
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Polbohrung Durchmesser:
10,5 mm
Stromstärke:
400 A
Gewicht:
0,75 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 15,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.