Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UniKlamp UK 600/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-UK60
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     UK60
EAN/GTIN:
     4008158027210
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Spannkraft bis zu 1.500 N Parallele Spannflächen mit extra großen Auflageflächen Spannen verschiedener Formen, rund um die Schiene Universell einsetzbar Leicht und handlich Werkzeugloser Umbau vom Spannen zum Spreizen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Spreizweite vorn:
172-720 mm
Gewicht:
0,93 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KRE30-2K
ab € 33,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
KRE30-2K-OH
ab € 72,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
UK16
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.