Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY KRE30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY KRE30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY KRE30-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98383365
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KRE30-2K
EAN/GTIN:
     4008158040127
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
150.1 mm
Höhe
119.9 mm
Gewicht
600.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
ASIN
B075KLM71B
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
KR-AS
ab € 9,64*
Zubehör
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,70*
Zubehör
BESSEY Tool
KBX20
ab € 13,20*
Zubehör
BESSEY Tool
KP
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.