Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelspanner WS6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-WS6
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     WS6
EAN/GTIN:
     4008158010410
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Automatisches Anpassen an verschieden starke Werkstücke Schnell – mit einer Spindel spannen Stabiler Körper Mit Tischklemmen TK6 zu befestigen – als Zubehör erhältlich WS 3 – SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
2 x 100 mm
Backenhöhe:
36 mm
Durchgang:
60 mm
Gewicht:
2,30 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
WSM12
ab € 133,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
WS3
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.