Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Schraubzwinge
>
Artikel
Winkelspanner WS3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2226-WS3
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
WS3
EAN/GTIN:
4008158010427
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Automatisches Anpassen an verschieden starke Werkstücke Schnell – mit einer Spindel spannen Stabiler Körper Mit Tischklemmen TK6 zu befestigen – als Zubehör erhältlich WS 3 – SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
2 x 55 mm
Backenhöhe:
30 mm
Durchgang:
30 mm
Gewicht:
1,00 kg
Rabattgruppe:
VB0003
... >
Spanntechnik
>
Winkel- und Gehrungsspanner
>
Winkelspanner WS3/WS6
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
Gehrungszwinge
,
Metall-Winkelspanner
,
Schweißspanner
,
Winkelspanner
,
gehrungszwinge bessey
,
gehrungszwinge
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY KRE-VO Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,73*
Ähnlich
BESSEY STC-S-MFT Schraubzwinge Knebelklemme Schwarz, Rot, Silber, Holz
BESSEY Tool
STC-S-MFT
ab € 248,54*
Ähnlich
Fenster-Richtzwinge FRK85
BESSEY Tool
FRK85
ab € 29,43*
Ähnlich
Flächenspanner FK 160/80
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,72*
Ähnlich
Gehrungs-Spannsystem MCX
BESSEY Tool
MCX
ab € 22,93*
Ähnlich
Greifarmspanner GRS 200/140
BESSEY Tool
GRS20-12
ab € 106,20*
Ähnlich
Schraubspanner S10
BESSEY Tool
S10-ST
ab € 17,51*
Ähnlich
Schubstangenspanner m. waagrechter Grundplatte STC-IHH
BESSEY Tool
STC-IHH25SB
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen