Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippix XC 50/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-XC5
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XC5
EAN/GTIN:
     4008158028606
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Leicht und handlich Funktional und ergonomisch griffig Höchste Stabilität SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
50 mm
Spannweite [Inch]:
2 "
Ausladung:
50 mm
Ausladung [Inch]:
2 "
Gewicht:
0,12 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Clippix
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
XCL2
ab € 2,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV5-100
ab € 5,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.