Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 selbstlaminierende Namensschilder 104x74mm mit Clips, quer, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-11130
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     11130
EAN/GTIN:
     5701193015349
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
Selbstlaminierende Namensschilder.
Das Komplettset beinhaltet die Namensschilder 104 x 74 mm, quer, mikroperforierte A4 Druckbögen und Zubehör: Clips mit Kunststoffschlaufe.
Kein Laminiergerät notwendig.
Das Selbstlaminieren garantiert die Sicherheit des laminierten Schildchens – es kann nicht wieder entfernt werden.
Kompatibel mit unseren Druckbögen 200600 (Freie Wordvorlagen erhalten Sie auf unserer Webseite).
Für den Einmal-Gebrauch geeignet.
Pack mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
74 mm
Höhe:
104 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
146 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
5701193015349
Artikelnummer des Herstellers:
11130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.