Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfolder Sortierte Farben - Pack mit 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-111302
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     111302
EAN/GTIN:
     3770001624006
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Smartfolder®
Hochwertige Kartonmappen mit Abheftrand für Papiere bis A4.
Klappe mit Klettverschluss.
4 Abheftlöcher, verstärkt mit Ösen in den 2 mittleren Löchern (für Ordner mit Hebelmechanik).
2 Innenklappen.
  • Inklusive Register.
  • Geeignet für Büro-, Heim- und Schulanforderungen
  • Für alle Arten von Dokumenten, die aufbewahrt und leicht zugänglich sein müssen, ohne sie zu lochen:
  • Verträge, persönliche Akten, Zeitschriften, Forschungsarbeiten, Zeichnungen, Finanzberichte ...
  • Besonders geeignet für die öffentliche Verwaltung, Anwälte, Notare, Buchhalter, kleine Unternehmen, Schulen, aber auch für die Organisation von persönlichen Unterlagen zu Hause.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
für Format:
A4
Material:
Karton 250 g/m²
Marke:
Tarifold®
EAN:
3770001624006
Artikelnummer des Herstellers:
111302
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,05667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.