| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2235-114049 Herst.-Nr.: 114049 EAN/GTIN: 3377991140495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A4. Für Wandelemente, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbig sortiert. Packung mit je 10 Stück schwarz, blau, rot, gelb und grün = 50 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | sortiert | Material: | PVC | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991140495 | Artikelnummer des Herstellers: | 114049 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |