| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2235-114507 Herst.-Nr.: 114507 EAN/GTIN: 3377991145070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabile und durchsichtige PVC Sterifold Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Dank einer exklusiven Technologie stoppen die Silberionen der Sterifold Sichttafeln die Vermehrung der Mikroben und vernichten Mikroorganismen, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe schwarz. Packung à 10 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Breite: | 23 cm | Höhe: | 34,3 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 560 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991145070 | Artikelnummer des Herstellers: | 114507 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |