Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Sichttafel Sterifold mit Edelstahldrehzapfen A4 in Schwarz 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-114567
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114567
EAN/GTIN:
     3377991145674
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sterifold Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Dank einer exklusiven Technologie stoppen die Silberionen der Sterifold Sichttafeln die Vermehrung der Mikroben und vernichten Mikroorganismen, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.
Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen aus Edelstahl. Geschützt gegen Rost.
Reflexfrei.
5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig).
Format: DIN A4. Für Wandelement aus Edelstahl, Tischständer aus Edelstahl.
Öffnung oben. Farbe schwarz. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
560 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991145674
Artikelnummer des Herstellers:
114567
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafel din a4 tarifold schwarz, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.