| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-117000 Herst.-Nr.: 117000 EAN/GTIN: 3377991170003 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A4. Querformat. Für Wandelement A5, Tischständer A5 und Drehständer A5. Öffnung an der schmalen Seite. Farbe grau. Packung à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 32,6 cm | Höhe: | 24,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 555 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991170003 | Artikelnummer des Herstellers: | 117000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |