Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 in Schwarz 10 Stück Quer mit 5 Aufsteckreitern 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-117007
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     117007
EAN/GTIN:
     3377991170072
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A4. Querformat. Für Wandelement A5, Tischständer A5 und Drehständer A5. Öffnung an der schmalen Seite. Farbe schwarz. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
32,6 cm
Höhe:
24,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
555 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991170072
Artikelnummer des Herstellers:
117007
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafel din a4 tarifold schwarz, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,90*
€ 37,961
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.